Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la fresa1-5/8 pulg.
- Longitud6-5/8 pulg.
- Peso1.50 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Material baseHierro
- Ajustabilidad de profundidad de corteProfundidad de corte ajustable
- Recubrimiento de acabadoEpoxi
- Tipo de aviónPlano de bloqueo
- Hoja de hierro de repuesto12-330
- UPC_NO076174122473