Motion
84-105
Cortador de alambre - 6 in de longitud total
Artículo MI #02995722
No. Fabricante 84-105
Precio14.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 6 in de longitud total
Artículo MI #02995722
No. Fabricante 84-105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    55/64 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    51/64 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable duro, cable blando
  • Acabado de la cuchilla
    Lacado
  • Color
    Negro, amarillo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    6.0000 en alicates diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Negro, amarillo
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    076174841053

Descripción general

Descripción del fabricante
84-105 ALICATES DE CORTE DIAGONALES 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo