Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-5/8 pulg.
- Anchura de la cuchilla3 pulg.
- Longitud del mango3-7/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRígido
- Material del mangoNailon
Descripción general
- Hoja de acero endurecida, templada y pulida
- Cuchilla de espiga completa permanentemente sujeta al mango de nailon resistente a roturas