Motion
51-716
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-11/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de nogal, 16 oz de peso de la cabeza, 13-1/4 in de longitud total
Artículo MI #02995897
No. Fabricante 51-716
Precio14.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de garra recto - Material de la cabeza de acero, 1-11/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de nogal, 16 oz de peso de la cabeza, 13-1/4 in de longitud total
Artículo MI #02995897
No. Fabricante 51-716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-11/64 pulg.
  • Longitud del cabezal
    5-3/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    16 oz
  • Longitud total
    13-1/4 pulg.
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Suave
  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174517163

Descripción general

Descripción del fabricante
51-716 MARTILLO DESGARRADOR DE MADERA HDL 16 OZ
  • Cabezal de acero forjado y tratado térmicamente para una mayor durabilidad
  • Cabezal con acabado negro y cara pulida
  • Mango de nogal tradicional de alta calidad
  • Conjunto de doble cuña de cabeza a mango para un ajuste extremadamente seguro
  • La cara atemperada del borde reduce la incidencia de astillamiento o desprendimiento
  • Cara lisa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"