Motion
Reino Unido U-09FL
Adhesivo de poliuretano Hysol - Líquido, 50 ml, cartucho
Artículo MI #02996483
No. Fabricante UK U-09FL
Precio48.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de poliuretano Hysol - Líquido, 50 ml, cartucho
Artículo MI #02996483
No. Fabricante UK U-09FL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.69 oz.
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1460 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo de uretano
  • Aplicación
    Resistente a los impactos, gran desprendimiento
  • Color
    Borrar
  • Color epoxi
    Borrar
  • Curado completo
    72 h
  • Compensación de material
    Vidrio, metal, plástico, policarbonato
  • Relación de mezcla
    1:1
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    U-09FL
  • UPC_NO
    079340294608
  • Tiempo de trabajo
    10 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
563159 29460 U-09FL HYSOL URETH ADH

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good