Motion
DMD-264S-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-264S-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 264 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02997946
No. Fabricante DMD-264S-1R-10FT
Precio6,964.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-264S-1R-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 264 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02997946
No. Fabricante DMD-264S-1R-10FT
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
Precio6,964.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.39 pulg.
  • Anchura interior
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    7/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.56 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    148500 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    264 / 2-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1415885-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    716647548231

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-264S-1R-10FT
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle