Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total15-13/64 pulg.
- Peso2.90 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula5 pulg.
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 16.7 a 83.3 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)200.4 a 999.6 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 22.7 a 113.3 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679080952
- Tipo de llaveMicrómetro