Motion
J6066CXCERT

PROTO TOOLS
J6066CXCERT

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16.7 a 83.3 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #03000352
No. Fabricante J6066CXCERT
Precio457.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J6066CXCERT

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16.7 a 83.3 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #03000352
No. Fabricante J6066CXCERT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$457.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15-1/2 pulg.
  • Peso
    3.18 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    5 pulg.
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 16.7 a 83.3 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    200.4 a 999.6 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 22.7 a 113.3 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662679080983
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6066CXCERT TW 3/8DR 100-1000 INLB CERTIFICADO