Motion
85-610
Llave ajustable con mango de bloqueo - 10 in de longitud total, Material de aleación de acero, Acabado cromado, Mango de bloqueo ancho, Capacidad máxima de mordaza de 1.2500 in
Artículo MI #03001884
No. Fabricante 85-610
Precio41.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable con mango de bloqueo - 10 in de longitud total, Material de aleación de acero, Acabado cromado, Mango de bloqueo ancho, Capacidad máxima de mordaza de 1.2500 in
Artículo MI #03001884
No. Fabricante 85-610
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
Su precio$41.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Bloqueo ancho
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.2500 pulg.
  • Sistema de medición
    Imperial
  • UPC_NO
    076174856101
  • Tipo de llave
    Llave ajustable con mango de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
85-610 AJUSTE DE BLOQUEO LLAVE MAXGRIP 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good