Motion
48-27-1121

MILWAUKEE TOOL
48-27-1121

Broca de pala - Tamaño de broca de 1 1/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03010105
No. Fabricante 48-27-1121
Precio16.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-27-1121

Broca de pala - Tamaño de broca de 1 1/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03010105
No. Fabricante 48-27-1121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1 1/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Perfore orificios pequeños y limpios en cualquier ángulo en una variedad de materiales con la económica broca de mandrinar plana Milwaukee® de 1-1/8 pulg. x 6 pulg. Esta broca de mandrinar plana de primera calidad está hecha de acero con alto contenido de carbono tratado térmicamente, por lo que el punto de perforación y el filo de corte se pueden volver a afilar para ahorrar costes y prolongar la vida útil. Orificios rápidos y limpios en cualquier ángulo en madera, plástico, contrachapado y Formica. Esta broca ofrece una profundidad de taladrado de 6 pulg., pero se puede utilizar con una extensión de 12 pulg. (48-28-3350) para taladrado profundo extendido.
  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Finalizar
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) 1-1/8 pulg. x 6 pulg. Broca de mandrinar plana
  • Número de Upc del fabricante
    045242121250
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de espolones
    2
  • Cambio rápido
    Sí
  • Serie
    48-27
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    045242121250
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
48-27-1121 1 1/8 PUNTA DE ACOPLAMIENTO PLANA
  • Económico: el punto de perforación y los filos de corte se pueden volver a afilar para una larga vida útil
  • Orificios limpios: el acero al carbono tratado con calor le permite perforar orificios limpios rápidamente
  • Versátil: ideal para mandrinar pequeños orificios en madera, plástico, contrachapado y formica
  • Cualquier ángulo, dos longitudes: añada una extensión de 12 pulg. para taladrado profundo