Motion
NS880-12T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS880-12T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS880 de Rexnord"
Artículo MI #03010238
No. Fabricante NS880-12T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio140.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS880-12T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS880 de Rexnord"
Artículo MI #03010238
No. Fabricante NS880-12T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.63 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Paso
    5.796 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS880
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Material
    Termoplástico
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210857066

Descripción general

Descripción del fabricante
614-34-3 NS880-12T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 880 con orificio 12Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA