Motion
0208-10241
Filtros de aire y medios filtrantes - 10x24x1 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1200 cfm, material sintético
Artículo MI #03016812
No. Fabricante 0208-10241
Precio7.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtros de aire y medios filtrantes - 10x24x1 pulg., MERV: flujo de aire de 8, 1200 cfm, material sintético
Artículo MI #03016812
No. Fabricante 0208-10241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    10x24x1 pulg.

Detalles

  • Detención
    89 %
  • Clasificación de eficiencia
    Del 40 al 45 %
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Capacidad de retención
    64.1 g
  • Flujo de aire máximo
    1200 cfm
  • MERV
    8
  • Velocidad nominal del aire
    300
  • Resistencia inicial nominal
    0.172
  • Resistencia final recomendada
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
0208-10241 MERV 8 CALENTADOR 10X24X1
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron