Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO46
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil2 años
- Peso461.00 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTaladrado, fresado, escariado, serrado, rectificado de superficies, roscado, torneado
- AplicaciónFluido de corte
- Material baseAceite soluble
- Tipo de baseMineral
- ColorLíquido transparente marrón
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios•Apto para el operador •Sin azufre ni cloro •Bajo nivel de espuma
- Punto de inflamación179°C/355 °F
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAgua soluble
- Número de Upc del fabricante089215457618
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Aplicación del materialTodos los metales excepto el magnesio
- Tipo de aceiteAceite de corte
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- AromaLeve
- Nombre/número comercialN.o 35
- TipoCorte y rectificado
- UPC_NO089215457618
- Viscosidad46
Descripción general
- Apto para el operador
- Sin azufre ni cloro
- Bajo nivel de espuma
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.