Motion
1AM16
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 1AM16 , 30.6 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #03044482
No. Fabricante 1AM16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 1AM16 , 30.6 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #03044482
No. Fabricante 1AM16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 16 = 0.017 GPR

Detalles

  • Conjunto de configuración
    Montaje en pie
  • Presión máxima
    150 psi
  • Caudal máximo
    30.6 gpm
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido - Construcción estándar
  • Sello
    Sello mecánico
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM16-1 BOMBA DE ENGRANAJE GIRATORIO TIPO 1