Motion
V7489915
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #03053016
No. Fabricante V7489915
Precio630.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #03053016
No. Fabricante V7489915
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
Precio630.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5700 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9055 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7600 pulg.
  • Ancho general
    1.4370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.4370 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    V7489915 - Guía de mástil RBC y cojinete de polea de cadena - Orificio de 1.5743" x 3.7600" OD
  • Aplicación
    Camiones elevadores, elevadores de automóviles
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    637400289478
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Disco de cadena
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Disco de cadena
  • UPC_NO
    637400289478

Descripción general

Descripción del fabricante
V7489915

También puede gustarle

Los clientes también compraron