Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ48
- Grosor del elemento21 mm
- Desalineación angular máxima1.3 °
- Máx. desalineación paralela0.027 pulg.
- Diámetro exterior105 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- ColorRojo
- Número de pieza del concentrador compatibleCJ48
- Durómetro del elemento98 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514462073
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144620736
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par9290 pulg.
- UPC_NO685144620736