Motion
81XHKD ENLACE DE CONEXIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
81XHKD CONN LINK

Conector de la cadena de ingeniería - 81 / 2.609 in de tamaño y separación, con remache, material de acero al carbono
Artículo MI #03059160
No. Fabricante 81XHKD CONN LINK
Precio58.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
81XHKD CONN LINK

Conector de la cadena de ingeniería - 81 / 2.609 in de tamaño y separación, con remache, material de acero al carbono
Artículo MI #03059160
No. Fabricante 81XHKD CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.763 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.060 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.332 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.310 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.763 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    81XHKD / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    56324
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051563242
  • Capacidad de carga de trabajo
    3700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81XHKD-1 J ENLACE CO;56324 81XHKD CONEXIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"