Motion
UVF200X50
Serie UVF200X50 UVF℮ de 2 pulg. Manguera de manejo de materiales/conductos de poliuretano de grado alimentario y longitud estándar de 50 ft
Artículo MI #03061694
No. Fabricante UVF200X50
Precio11.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie UVF200X50 UVF℮ de 2 pulg. Manguera de manejo de materiales/conductos de poliuretano de grado alimentario y longitud estándar de 50 ft
Artículo MI #03061694
No. Fabricante UVF200X50
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
Su precio$11.92/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano flexible
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales/conductos de poliuretano de grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    822353059494
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales/conductos de poliuretano de grado alimentario serie UVF℮
  • Aplicaciones típicas
    Conductos, ventilación y eliminación de humos, recogida de polvo, sistemas de conductos y sopladores de grado alimentario, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos
  • UPC_NO
    822353059494
  • Presión de trabajo
    6 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UVF200 MANGUERA DE POLIUETANO
  • Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. Materiales aptos para alimentos: la manguera cumple con los requisitos de la FDA(03) aplicables. La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente: “Ver el flujo”. Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Manguera de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good