Motion
ELEMENTO FLEXIBLE ESTÁNDAR 50R CON SUJETADORES

FALK
50R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

0789011 Elemento elastomérico Wrapflex
Artículo MI #03073400
No. Fabricante 50R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Precio492.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
50R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

0789011 Elemento elastomérico Wrapflex
Artículo MI #03073400
No. Fabricante 50R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio492.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    9.0900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50R
  • Altura
    5.0000 pulg.
  • Peso
    1.4290 kg

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Número de pieza del concentrador compatible
    50R
  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Durómetro del elemento
    60 Costa D
  • Material del elemento
    60D Poliuretano (verde)
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789011
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Elemento flexible
  • Serie
    Wrapflex
  • Capacidad de par
    22200 pulg.
  • UPC_NO
    782934152214

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO ESTÁNDAR 0789011 WRAPFLEX 50R

También puede gustarle

Los clientes también compraron