Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de acoplamiento10.5100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento60R
- Altura4.8750 pulg.
- Peso2.2450 kg
Detalles
- Clase A/BA
- Número de pieza del concentrador compatible60R
- País de origenEE. UU.
- Estilo de acoplamientoEstándar
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Durómetro del elemento60 Costa D
- Material del elemento60D Poliuretano (verde)
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.2500 rpm
- Velocidad máxima2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosElemento flexible
- SerieWrapflex
- Capacidad de par35500 pulg.
- UPC_NO782934188763
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.