Motion
20R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FTNR 0,86

FALK
20R31/35 SPACER HUB W/FTNR .86

Cubo de acoplamiento de rejilla - 20R Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Mandril de material rugoso, 0,8600 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073743
No. Fabricante 20R31/35 SPACER HUB W/FTNR .86
Precio866.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
20R31/35 SPACER HUB W/FTNR .86

Cubo de acoplamiento de rejilla - 20R Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Mandril de material rugoso, 0,8600 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073743
No. Fabricante 20R31/35 SPACER HUB W/FTNR .86
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
Precio866.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    20R
  • Longitud hasta Agujero  
    0,8600 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    793699897098
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    R31, R35
  • UPC_NO
    793699897098

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO ESPACIADOR 3700063 20R31/35 CON FTNR 0,86

También puede gustarle

Los clientes también compraron