Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura315-525 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorGris
- Familia de coloresGris
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secado4 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPLANO
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+32 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete2
- Secado rápidoSecado rápido
- SuperficieAcero con araña abrasiva, acero ligeramente rusado
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles336 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación