Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Rango de coberturaDe 10 a 12 pies2
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorOro
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secado1 h
- ExposiciónInterior
- Condiciones de exposiciónInterior
- Temperatura máxima de aplicación+32 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Tipo de resinaAcrílico
- UPC_NO020066771089
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles633 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación