Motion
5499499
Kit de interconexión de hormigón - (kit de 2 gal)
Artículo MI #03081091
No. Fabricante 5499499
Precio249.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de interconexión de hormigón - (kit de 2 gal)
Artículo MI #03081091
No. Fabricante 5499499

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 galones
  • Tamaño del paquete
    2 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Relleno de grietas en superficies de hormigón interiores/exteriores, madera de interconexión, fibra de vidrio, ladrillo
  • Rango de temperatura de aplicación
    45 grados a 9 °F
  • Color
    Gris
  • Cobertura
    12.5 pies2
  • Tiempo de curado
    12 h
  • Punto de inflamación
    Más de 140 °F
  • Compensación de material
    Hormigón
  • Tipo de paquete
    Bañera
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    020066003661
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    Menos de 9 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
5499499 COMPUESTO DE PARCHEO DE HORMIGÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good