Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor18 oz
- Rango de coberturaDe 275 a 300 pies
- Tamaño18 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Tiempo de secado30 min
- ExposiciónExterior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Cantidad del paquete6
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- UPC_NO020066236496
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles66 %
Descripción general
- Para líneas duraderas y brillantes
- Los sólidos más altos para una cobertura completa
- Se seca rápido: menos de 10 minutos
- Garantizado que no se obstruye
- Usar con máquina de trazado de líneas o tubo de trazado de líneas
- Crea 800 pies lineales (raya de 2") o 400 pies lineales (raya de 4")
- Aceptable por el USDA y aprobado por Agriculture Canada
- 18 oz de aerosol
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación