Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-390 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorNuevo amarillo oruga
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secado9 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- UPC_NO020066744793
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
Descripción general
- Funciona bien en condiciones de alta humedad y frío (hasta 35° F): resiste la intemperie Recubrimiento directo al metal (DTM) - no se requiere imprimación: excelente cobertura de una capa Bajo COV, a base de agua Garantía de dos años a prueba de óxido-protección máxima contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación