Motion
206329
Imprimador de pulverización a base de aceite - Rojo, recipiente de 1 gal, exterior, interior, aceite, acabado FLAT, rango de cobertura de 315-525 ft2, tiempo de secado de 4 h
Artículo MI #03081240
No. Fabricante 206329
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pulverización a base de aceite - Rojo, recipiente de 1 gal, exterior, interior, aceite, acabado FLAT, rango de cobertura de 315-525 ft2, tiempo de secado de 4 h
Artículo MI #03081240
No. Fabricante 206329

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    315-525 pies2
  • Tamaño
    1 GALÓN

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    4 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    PLANO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +32 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    2
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Superficie
    Acero con araña abrasiva, acero ligeramente rusado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    336 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
206329 IMPRIMADOR DE REVESTIMIENTO RED SHOP
  • Imprimación alquídica modificada de secado rápido y bajo contenido de 340 VOC para protección de metales de bajo costo
  • Excelente adhesión en acero estructural y metal fabricado
  • Para uso en interiores y exteriores
  • USDA aceptable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"