Motion
6010408
Revestimiento epoxi - 1 gal, color transparente
Artículo MI #03081246
No. Fabricante 6010408
Precio131.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento epoxi - 1 gal, color transparente
Artículo MI #03081246
No. Fabricante 6010408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    200-350 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    60 a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Borrar
  • Familia de colores
    Borrar
  • Cobertura
    200 a 350 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    72 h
  • Condiciones de exposición
    Interior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +60 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi de poliamina
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón
  • UPC_NO
    020066601003

Descripción general

Descripción del fabricante
6010408 EPOXI TRANSPARENTE A BASE DE AGUA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"