Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.2 pulg.
- Enlace interior Ancho0.45 pulg.
- Enlace Diámetro0.26 pulg.
- Longitud total800 pies
- Tamaño comercial1/4 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero galvanizado con bajo contenido de carbono de grado 30
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Enlaces por pie o medidor10/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo1300 lb
Descripción general
- Excelente cadena de uso general de calidad comercial estándar
- Se utiliza con frecuencia para fabricar cadenas de remolque, cadenas de sujeción o de sujeción
- Acero con bajo contenido de carbono
- Prueba probada
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Estilo de contenedor: tambor
- Precio por pie