Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ19
- Grosor del elemento12 mm
- Desalineación angular máxima1.3 °
- Máx. desalineación paralela0.027 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleCJ19/24
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514461461
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144614612
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par86 pulg.
- UPC_NO685144614612