Motion
KT505830C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #03104576
No. Fabricante KT505830C3
Precio50.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #03104576
No. Fabricante KT505830C3
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
Precio50.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    51700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT505830C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.21 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales, equipos de construcción y sistemas rotativos de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT505830C3
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    97800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT505830 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"