Motion
64606
Juego de destornilladores - Acero
Artículo MI #03105863
No. Fabricante 64606
Precio63.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Acero
Artículo MI #03105863
No. Fabricante 64606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    6 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    2 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Incluye
    Bolsa
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de controladores

Descripción general

Descripción del fabricante
64606 POWER-T MET SET/BOLSA 6"