Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre verticalDe 2-3/4 a 5-3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosUn parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Tipo de claveCon clave diferente
- SerieN.o 517
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649437007
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 1-3/4" de ancho con grillete de acero 9/32”
- La longitud del grillete se ajusta de 2-3/4" a 5-3/8"
- El mecanismo de bloqueo deformado minimiza el atasco de la suciedad y la mugre
- El grillete ajustable garantiza un ajuste ceñido al artículo bloqueado
- Los grilletes ajustables y extraíbles proporcionan la máxima flexibilidad de aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación