Motion
05984
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: macho, Corriente: 15A, Tensión: 125V
Artículo MI #03114532
No. Fabricante 05984
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe o conector de repuesto de hoja recta NEMA 5-15 , Sexo: macho, Corriente: 15A, Tensión: 125V
Artículo MI #03114532
No. Fabricante 05984
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del conector
    NEMA 5-15

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Corriente
    15 A
  • Sexo
    Hombre
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN MACHO 05984 15A/125V NEMA YEL
  • Proporcione extremos de repuesto resistentes y seguros para prolongar la vida útil completa del cable y las herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron