Motion
DMD-100-8C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-8C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 8 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03114634
No. Fabricante DMD-100-8C-10FT
Precio1,112.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-100-8C-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 8 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03114634
No. Fabricante DMD-100-8C-10FT
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
Su precio$1,112.73/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    294.64 mm
  • Anchura interior
    19.05 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.18 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.96 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.53 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    854059 N
  • Paso transversal
    35.76 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-347008-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    8
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647361564

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-100-8C-10FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron