Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1700 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante524
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo8669 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso138.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1|ESTILO=A|FS=182TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-65147
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798056319
- Potencia de entrada máxima6.530 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie520
- EstiloA
- UPC_NO662798056319
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación