Motion
521H35A+440

THOMSON (ALTRA)
521H35A+440

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, 35 mm Riel, 440 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #03126183
No. Fabricante 521H35A+440
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+440

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, 35 mm Riel, 440 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #03126183
No. Fabricante 521H35A+440
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    440 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    440 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M8
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H35A+440 Y=20 CARRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"