Motion
AC8NKWMP
Capacidad de mordaza de 1", llave ajustable deslizante de acero de 8", acabado cromado
Artículo MI #03129893
No. Fabricante AC8NKWMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de mordaza de 1", llave ajustable deslizante de acero de 8", acabado cromado
Artículo MI #03129893
No. Fabricante AC8NKWMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    1.050 lb
  • Tamaño de la llave
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Especificaciones de ASME
    B107.8m
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Capacidad de la mordaza
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103211453
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.0000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Diapositiva

Descripción general

Descripción del fabricante
AC8NKWMP LLAVE DE AJUSTE DE 8" SIN ESTRIADO, 6 PIEZAS
  • La capacidad de la mordaza 1.25” permite que la herramienta funcione con varios tamaños de sujetador
  • Mango ancho para un mayor aprovechamiento
  • La protección contra residuos protege el mecanismo deslizante y mantiene un funcionamiento sin problemas
  • Acero forjado
  • El acabado cromado resiste el óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido
  • Indicador de tamaño métrico/EAS en la mordaza