Motion
38903
Juego de sockets de impacto - Sistema de medición imperial, Impact, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #03132223
No. Fabricante 38903
Precio472.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets de impacto - Sistema de medición imperial, Impact, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #03132223
No. Fabricante 38903
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
Precio472.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño mín.
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño de una pieza
  • Accesorios incluidos
    Caja de herramientas metálica
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    9
  • Número de tomas
    22 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459389039

Descripción general

Descripción del fabricante
38903 9PC LLAVE HEXAGONAL DE IMPACTO DE 3/4"DR
  • El diseño de una pieza maximiza la resistencia y reduce la rotura
  • Los extremos biselados facilitan el acoplamiento de la herramienta motriz y el sujetador
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad
  • El extremo de la transmisión cuenta con orificio y ranura de retención de pasador
  • Incluye caja metálica

You May Also Like