Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tapa del cojinete1.06 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-3/4 pulg.
- Diámetro del tope4.63 pulg.
- Línea central al extremo de la brida1.38 pulg.
- Distancia entre orejas3.47 pulg.
- Diámetro del piloto2-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de horquillaBrida