Motion
135N2-119

Meritor Inc
135N2-119

Horquilla de brida automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.19 in, línea central al extremo/extremo de brida: 1.56 in
Artículo MI #03134430
No. Fabricante 135N2-119
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
135N2-119

Horquilla de brida automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.19 in, línea central al extremo/extremo de brida: 1.56 in
Artículo MI #03134430
No. Fabricante 135N2-119
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tapa del cojinete
    1.19 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del tope
    4.63 pulg.
  • Línea central al extremo de la brida
    1.56 pulg.
  • Distancia entre orejas
    3.88 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de horquilla
    Brida

Descripción general

Descripción del fabricante
135N2-119 YOKE DE BRIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"