Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tapa del cojinete1.19 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-3/4 pulg.
- Diámetro del tope4.63 pulg.
- Línea central al extremo de la brida1.69 pulg.
- Distancia entre orejas4.44 pulg.
- Diámetro del piloto2-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de horquillaBrida