Motion
17N3-2671X

Meritor Inc
17N3-2671X

Horquilla deslizante automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.94", línea central al extremo/extremo de brida: 9.59", tipo de orificio: ranurado
Artículo MI #03134488
No. Fabricante 17N3-2671X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
17N3-2671X

Horquilla deslizante automotriz, diámetro de la tapa del cojinete: 1.94", línea central al extremo/extremo de brida: 9.59", tipo de orificio: ranurado
Artículo MI #03134488
No. Fabricante 17N3-2671X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tapa del cojinete
    1.94 pulg.
  • Línea central al extremo de la brida
    9.59 pulg.
  • Distancia entre orejas
    6.09 pulg.
  • Diámetro de la estría
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Estriado
  • Número de estrías
    16
  • Tipo de horquilla
    Deslizamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
17N3-2671X YOKE DESLIZANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron