Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso2.4100 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno por resorte - Normalmente cerrado
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca - Retorno por resorte
- Página de producto del fabricante
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Clasificación de presión600 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoRTFE
- SerieBBV-SR
- TipoVálvula de bola
- Material del cuerpo de la válvulaBronce