Motion
AC-25-3-S-R65-1P

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AC-25-3-S-R65-1P

Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, Tamaño 25, 3ph Accionamiento de motor eléctrico, Tamaño de puerto SAE-20 (1-5/8-12), 1 pasada, Bypass 65 psi
Artículo MI #03140691
No. Fabricante AC-25-3-S-R65-1P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AC-25-3-S-R65-1P

Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, Tamaño 25, 3ph Accionamiento de motor eléctrico, Tamaño de puerto SAE-20 (1-5/8-12), 1 pasada, Bypass 65 psi
Artículo MI #03140691
No. Fabricante AC-25-3-S-R65-1P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    28.68 pulg.
  • Altura total
    24.88 pulg.
  • Longitud total
    26.68 pulg.
  • Ancho general
    17.56 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    25

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    65 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Número de pases
    1
  • Serie
    CA
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AC25-3-S-R65-1P INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.