Motion
DW616PK

DEWALT
DW616PK

DW616PK
Artículo MI #03149185
No. Fabricante DW616PK
Precio330.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW616PK

DW616PK
Artículo MI #03149185
No. Fabricante DW616PK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio330.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    10 lb
  • Peso
    22.25 lb

Detalles

  • Amperaje
    11 A
  • Estilo de mariposa del mango
    Mango de goma moldeada
  • Caballos de fuerza
    1.75 CV
  • Incluye
    Caja del kit
  • Material
    Acero (motor)
  • Velocidad máxima
    24500 rpm
  • Clasificación de potencia
    1.75 CV, 11 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Tipo de enrutador
    Base fija, base de vaciado
  • UPC_NO
    028877428086
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
COMBINACIÓN DE BASE/ENRUTADOR FX DE DW616PK 1-3/4 HP
  • 1-3/4 HP (máximo HP del motor), el motor de 11.0 amperios proporciona la potencia necesaria para atravesar las maderas duras más duras
  • El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
  • El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
  • Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
  • La recogida de polvo integral a través de la columna recoge el 95 % del polvo y proporciona una visibilidad de bits superior
  • El conjunto de cables desmontable ofrece servicio y elimina la necesidad de un paquete de motor de cable "corto"
  • Indicador de concentricidad de subbase incluido para garantizar la concentricidad de bits para la mejor precisión de su clase
  • Los casquillos de latón mecanizados con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de penetración suave y precisa
  • Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
  • Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
  • Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
  • Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
  • Carcasa de motor niquelado para un ajuste de profundidad suave y duradero
  • El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables permiten tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
  • Parte superior plana para facilitar los cambios de broca y profundidad
  • Boquillas ranuradas largas de liberación automática para una mejor retención de las puntas y eliminación de las puntas congeladas
  • El tope de torreta ajustable de cinco posiciones ayuda en cortes por penetración escalonados o repetidos
  • Ajuste de profundidad microfina en base de penetración 5/128" por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones
  • Palanca de penetración e interruptor de fácil acceso para un control superior durante el recorrido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"