Motion
DW735

DEWALT
DW735

DW735
Artículo MI #03149320
No. Fabricante DW735
Precio1,004.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW735

DW735
Artículo MI #03149320
No. Fabricante DW735
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
Precio1,004.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte máxima
    1/8 pulg.
  • Anchura máxima
    13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    92 lb
  • Peso
    91.75 lb

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Capacidad de profundidad
    6 pulg.
  • Incluye
    Adaptador de manguera de polvo
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Clasificación de potencia
    15 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    028877349046

Descripción general

Descripción del fabricante
PLANIFICADOR DE DW735 13"
  • El potente motor de 15 amperios y 20,000 rpm maneja cortes más grandes en materiales más anchos con facilidad
  • El cabezal de corte de tres cuchillas con una velocidad de cabezal de corte de 10,000 rpm ofrece una vida útil de la cuchilla un 30 % más larga y hace que el cambio de cuchilla sea más rápido y fácil
  • La caja de engranajes de dos velocidades permite a los usuarios cambiar la velocidad de avance para optimizar los cortes por pulgada a 96 o 179 CPI
  • La expulsión de virutas asistida por ventilador aspira las virutas del cabezal de corte y las expulsa de la máquina
  • La base de aluminio fundido de 19-3/4 pulg. es 2X más rígida que una base estándar de 10 pulg. y mesas plegables
  • El bloqueo automático del carro reduce el movimiento que causa el francotirado sin necesidad de que el usuario lo enganche manualmente
  • El medidor de eliminación de material y la escala de grosor extragrande ofrecen cortes precisos con cada pasada
  • El tope de profundidad de torreta extragrande permite al usuario volver a los grosores más utilizados con facilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron