Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Profundidad de penetración1/64 pulg.
- Peso de la herramienta7.1 lb
- Peso11.6 lb
Detalles
- Amperaje11 A
- Estilo de mariposa del mangoMango de goma moldeada
- Caballos de fuerza1.75 CV
- IncluyeCaja del kit
- MaterialAluminio fundido (base), aluminio fundido (carcasa del motor)
- Velocidad máxima24500 rpm
- Clasificación de potencia1.75 CV, 11 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Tipo de enrutadorBase fija
- UPC_NO028877357447
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- 1-3/4 HP (máximo HP del motor), el motor de 11.0 amperios proporciona la potencia necesaria para atravesar las maderas duras más duras
- El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
- El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
- Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
- El conjunto de cables desmontable ofrece servicio y elimina la necesidad de un paquete de motor de cable "corto"
- Indicador de concentricidad de subbase incluido para garantizar la concentricidad de bits para la mejor precisión de su clase
- Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
- Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
- Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
- Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
- Carcasa de motor niquelado para un ajuste de profundidad suave y duradero
- El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables permiten tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
- Parte superior plana para facilitar los cambios de broca y profundidad
- Boquillas ranuradas largas de liberación automática para una mejor retención de las puntas y eliminación de las puntas congeladas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación