Motion
DW618

DEWALT
DW618

DW618
Artículo MI #03149370
No. Fabricante DW618
Precio277.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW618

DW618
Artículo MI #03149370
No. Fabricante DW618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio277.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Profundidad de penetración
    1/64 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.2 lb
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Estilo de mariposa del mango
    Mango de goma moldeada
  • Caballos de fuerza
    2.25 CV
  • Incluye
    Llave
  • Material
    Acero (motor)
  • Velocidad máxima
    24000 rpm
  • Clasificación de potencia
    2.25 CV, 12 A
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Tipo de enrutador
    Base fija
  • UPC_NO
    028877357461
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DW618 2-1/4 HP VS FIX BASE ROUTER
  • El motor electrónico de velocidad variable de 12.0 amperios y 2-1/4 HP (HP máximo), proporciona la potencia necesaria para atravesar las maderas duras más duras
  • Velocidad variable electrónica con control de retroalimentación completo para velocidad constante bajo carga desde 8,000-24,000 rpm y arranque suave para reducir el par de arranque para un mejor control
  • El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
  • El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
  • Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
  • El conjunto de cables desmontable ofrece servicio y elimina la necesidad de un paquete de motor de cable "corto"
  • El botón de bloqueo del husillo permite cambiar las brocas con una sola llave
  • Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
  • Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
  • Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
  • Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
  • Carcasa de motor niquelado para un ajuste de profundidad suave y duradero
  • El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables permiten tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
  • Parte superior plana para facilitar los cambios de broca y profundidad
  • Boquillas de ocho ranuras largas de liberación automática para una mejor retención de bits y eliminación de bits congelados

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"