Motion
44001
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/2 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #03161470
No. Fabricante 44001
Precio82.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/2 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #03161470
No. Fabricante 44001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$82.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    2-1/2 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Material del mango
    Aluminio
  • Incluye
    Bolsillo/clip para cinturón
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla de punto de caída
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644440014

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLA DE BOLSILLO DE 44001 2 1/2"
  • La cuchilla de primera calidad es de acero inoxidable AUS8 endurecido hasta 58-59 RC
  • Sujeción superior del filo
  • Mango de aluminio delgado, elegante y cómodo
  • El perno reversible para el pulgar permite abrirlo fácilmente con una sola mano
  • Clip de bolsillo/cinturón

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron